Nosilna čeljust nepomična 125

Št. art.: 361331 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
Širina čeljusti b 104 mm
c 24 mm
Višina čeljusti h 20 mm
Dolžina čeljusti l 189 mm
ustreza barvni kodi Titan2/TitanSense; LCV125G
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361331 125
EAN/GTIN 4250364402422
Številka proizvajalca 6921734005842

Opis

Uporaba:

Nosilna čeljust je namenjena za namestitev klinastih vpenjal in različnih prijemalnih nastavkov. Klinasta vpenjala, prijemalni nastavki in garnitura za vpenjanje se lahko zaradi zanesljivega vpenjanja različnih geometrij obdelovancev na pripravljenem rastru lukenj namestijo na različne načine.

Primerno za:

Titan 2 art. 361302.

Opomba:

Konična vpenjala in pribor pod art. 361341361352, prijemalni nastavki art. 361238361250.