Adapterska plošča za čeljustni nastavek XTRIC nepomična 125 mm

Št. art.: 361294 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za širino čeljusti b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Višina h 20,5 mm
    Dolžina l 88 mm
    ustreza barvni kodi Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Vrsta izdelka Adapterske plošče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 361294 125
    EAN/GTIN 4067263708087
    Številka proizvajalca 361294 125

    Opis

    Izvedba:

    Kaljeni in brušeni. Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

    Prednosti:

    Obstoječe NC-vpenjalnike GARANT ali Allmatic je mogoče uporabiti s čeljustnimi nastavki XTRIC.

    Uporaba:

    Za vpenjanje čeljustnih nastavkov XTRIC velikosti 125.

    Material:

    Kaljeno jeklo.

    Primerno za:

    Čeljustni nastavki art. 363010 125 do 363037 125.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico