Izvedba:
- Optimalno za uporabo na 5-osnih obdelovalnih centrih.
- Konstantna vpenjalna sila s teleskopskim vretenom brez vzdrževanja. Moteča kontura ostane nespremenjena.
- Menjava čeljusti brez orodja s hitrim zapiranjem.
- Serijsko z vpenjalno izvrtino 25H6 M10 za sistem vpenjanja z ničelno točko z medosno razdaljo 200.
- Vpenjalna sila 40 kN pri 50 Nm linearno.
- Največja prilagodljivost: univerzalna čeljust za hitro menjavo za različne aplikacije; to skrajša čas namestitve in zahteva manj moči. Združljivo z mobilnimi čeljustmi CentroGripp, T-Rex, NC8 in TITAN 2 prek adapterja čeljusti.
- Zahvaljujoč vgrajeni merilni enoti (velikost 125CONNECT) v vretenu je vpenjalno silo mogoče zabeležiti z vsemi združljivimi čeljustmi. Domet prenosa do 20 m. Preprosta in hitra menjava baterije. Delovna temperatura med 10°C in 40°C. QR-koda na tipski tablici za hiter dostop do tehničnih informacij, dodatkov, rezervnih delov in servisa.
- Konvencionalno vpenjanje in vpenjanje z oprijemom z inteligentnim nadzorom vpenjalne sile.
- Nadzor vpenjalne sile med vpenjanjem in obdelavo z integriranim elektronskim merilnim sistemom. Prikaz neposredno na robustnem zaslonu, odpornem na škropljenje, in prek brezžičnega prenosa do končne naprave (prek Bluetooth (BLE)).
Obseg dobave:
Ročica, ključ Torx T10, vodnik za hiter začetek.
Dodatni pribor:
Momentni ključ št.
656050 vel. 120, vijačni nastavek za notranji 6-kotnik št.
643229 vel. 10, čeljustni nastavki št.
361275 −
361285, vpenjalniki št.
361289, vpenjalni čep št.
360025 vel. 25M10 oz. 25M10/138; čeljustni adapter št.
361285, držalna letev št.
361280, podaljšek vretena št.
361287. Dodatni pribor po ponudbi.