Čeljust z ničelno točko 70 mm

Št. art.: 361263 70
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Višina h1 27 mm
Dolžina čeljusti l 45,5 mm
ustreza barvni kodi TeleCentric
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361263 70
EAN/GTIN 4250364403542
Številka proizvajalca 6921544060031

Opis

Primerno za:

5-osni primež TeleCentric art. 361255

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico