{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | TeleCentric | |
Izvedba | Sistem vpenjanja z ničelno točko | |
Območje vpenjanja S1 | 16 mm - 85 mm | |
Območje vpenjanja S2 | 66 mm - 135 mm | |
Dolžina L | 286 mm | |
Višina osnovnega telesa c | 168,9 mm | |
Širina B | 94 mm | |
Širina utora n H7 | 20 mm | |
Višina h | 27,1 mm | |
Vpenjalna sila do maksimalno | 30 kN | |
Maksimalni vrtilni moment | 45 Nm | |
Masa | 17,5 kg | |
Mere zeva ključa | 14 mm | |
Barvna koda za primerni pribor | TeleCentric | |
Vrsta izdelka | Strojni primež |
Številka izdelka | 361255 70K | |
EAN/GTIN | 4250364403030 | |
Številka proizvajalca | 6921548000055 |