{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 125 | |
Dolžina L | 280 mm | |
Širina B | 126 mm | |
Višina osnovnega telesa c −0,02 | 100 mm | |
Razdalja med izvrtinami e | 100 mm | |
Razdalja med izvrtinami f | 96 mm | |
⌀ centrirnega čepa k H7 | 30 mm | |
Širina utora n H7 | 20 mm | |
⌀ grezenja u | 13 mm | |
Razdalja med izvrtinami x | 126,2 mm | |
Razdalja med izvrtinami y | 200 mm | |
ustreza barvni kodi | Titan 2 | |
Vrsta izdelka | Konzole |
Številka izdelka | 361230 125K | |
Številka proizvajalca | 6921735011042 |