{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip | 125 | |
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
Širina b1 | 90 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 19 mm | |
Višina čeljusti h | 34 mm | |
Dolžina čeljusti l | 59 mm | |
Dolžina l2 | 8,8 mm | |
ustreza barvni kodi | T-Rex | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361228 125 | |
Številka proizvajalca | 6921884106031 |