Čeljust 20 mm, za T-Rex nepomična 125

Št. art.: 361225 125
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
Širina čeljusti b 116 mm
Širina b1 20 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Višina čeljusti h 50 mm
Višina h1 45 mm
Višina h2 14 mm
Dolžina čeljusti l 62 mm
l1 4 mm
Območje vpenjanja S1 9–75 mm
ustreza barvni kodi T-Rex
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361225 125
EAN/GTIN 4250364400756
Številka proizvajalca 6921884041141

Opis

Uporaba:

Vpenjalne površine prevlečene za visoka trenja, višja držalna sila za faktor najmanj 2
(primerjalna trdota 80 HRC).

Primerno za:

Nepomične čeljusti za T-Rex art. 361202.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico