Čeljust 64 mm, za T-Rex nepomična 125

Št. art.: 361220 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
Širina čeljusti b 116 mm
Širina b1 64 mm
Višina čeljusti h 45 mm
Višina h2 14 mm
Dolžina čeljusti l 67 mm
n1 37 mm
Območje vpenjanja S1 21–68 mm
Območje vpenjanja S2 66–138 mm
Območje vpenjanja S3 131–209 mm
ustreza barvni kodi T-Rex
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361220 125
EAN/GTIN 4250364400732
Številka proizvajalca 6921884040140

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje majhnih do srednje velikih obdelovancev. Možnost vpenjanja surovcev prek 2 nastavljivih prijemalnih nastavkov. Gladke vpenjalne površine za vpetje predhodno obdelanih obdelovancev.

Primerno za:

Nepomične čeljusti za T-Rex art. 361202.