{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 124,4 mm | |
Višina čeljusti h | 26 mm | |
Višina h1 | 14 mm | |
Stopnja s | 5 mm | |
e | 21 mm | |
Vpenjalna širina S3 | 9–67 mm | |
Vpenjalna širina S4 | 48–114 mm | |
Vpenjalna širina S5 | 100–183 mm | |
za tip | 125 | |
ustreza barvni kodi | T-Rex | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361210 125 | |
EAN/GTIN | 4250364401432 | |
Številka proizvajalca | 6921884006041 |