Nosilna čeljust Uni-Gripset, za T-Rex nepomična 125

Št. art.: 361208 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
Širina čeljusti b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Višina čeljusti h 20 mm
Dolžina čeljusti l 61 mm
Maksimalno območje vpenjanja za okrogli material 160 mm
Minimalno območje vpenjanja za okrogli material 100 mm
Maksimalno območje vpenjanja za pravokotni material 152 mm
Minimalno območje vpenjanja za pravokotni material 0 mm
ustreza barvni kodi T-Rex
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361208 125
EAN/GTIN 4250364401937
Številka proizvajalca 6921884005242

Opis

Uporaba:

Nosilne čeljusti so namenjene namestitvi univerzalnih prijemalnih nastavkov art. 361345 vel. 125. Pomična nihajna čeljust za izravnavo nevzporednih vpenjalnih površin. Prijemalni nastavki omogočajo prilagodljivo namestitev na pripravljenem rastru lukenj, za zanesljivo vpenjanje različnih geometrij obdelovancev.

Primerno za:

Nepomične čeljusti za T-Rex art. 361202.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico