Nosilna čeljust za prijemalne nastavke, za T-Rex / Centro Gripp pomična 125

Št. art.: 361207 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za tip 125
    Širina čeljusti b 165 mm
    c 12 mm
    c1 43,5 mm
    Višina čeljusti h 16 mm
    Dolžina čeljusti l 79 mm
    Maksimalno območje vpenjanja za okrogli material 226 / 250 mm
    Minimalno območje vpenjanja za okrogli material 80 / 80 mm
    Maksimalno območje vpenjanja za pravokotni material 185 / 247 mm
    Minimalno območje vpenjanja za pravokotni material 26 / 27 mm
    ustreza barvni kodi T-Rex; Centro Gripp
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 361207 125
    EAN/GTIN 4250364401678
    Številka proizvajalca 6921884072042

    Opis

    Uporaba:

    Nosilne čeljusti služijo za namestitev standardnih prijemalnih nastavkov art. 361238; 361240; 361245; 361250 (ni primerno za Uni-Gripset art. 361345 vel. 125 in art. 361350 vel. 125). Pomična nihajna čeljust za izravnavo nevzporednih vpenjalnih površin. Prijemalni nastavki omogočajo prilagodljivo namestitev na pripravljenem rastru lukenj, za zanesljivo vpenjanje različnih geometrij obdelovancev.

    Primerno za:

    Pomične čeljusti za T-Rex art. 361202 in Centro Grip art. 361180.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico