Čeljust s prizmo Centro Gripp, za tip: 125

Št. art.: 361185 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
Širina čeljusti b 124,4 mm
c 12 mm
c1 39 mm
Višina čeljusti h 81 mm
Vpenjalni ⌀ prizme D1 17 mm - 42 mm
Vpenjalni ⌀ prizme D2 38 mm - 104 mm
ustreza barvni kodi Centro Gripp
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361185 125
EAN/GTIN 4250364402347
Številka proizvajalca 6921534001031

Opis

Izvedba:

Kot prizme 120° − obojestranska osna odprtina velikosti 53 mm. Čeljusti se odprejo za toliko, da je mogoče obdelovanec odstraniti z zgornje strani − tudi pri maksimalnem ⌀.

Uporaba:

Za vpenjanje okroglih delov.

Material:

Jeklo, v celoti kaljene in brušene.

Primerno za:

Centro Gripp art. 361180.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico