Kombinirana predložna čeljust, prijemalna/gladka 3/3, za tip: 100

Št. art.: 361145 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 100 mm
Višina čeljusti h 20 mm
Višina h1 17 mm
Višina h2 14 mm
Dolžina čeljusti l 12 mm
Dolžina l1 6 mm
Dolžina l2 9 mm
ustreza barvni kodi Xpent0; Xpent1-2
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361145 100
EAN/GTIN 4045197849250
Številka proizvajalca 361145 100

Opis

Izvedba:

Naležna površina 3 mm.
Naležna površina 3 mm.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 361124361127, art. 361133 in art. 361135.
Stopničaste čeljusti art. 361295361296.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico