{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 63 mm | |
Višina čeljusti h | 20 mm | |
Višina h1 | 17 mm | |
Višina h2 | 15 mm | |
Dolžina čeljusti l | 12 mm | |
Dolžina l1 | 9 mm | |
Dolžina l2 | 9 mm | |
ustreza barvni kodi | Xpent0 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361144 63 | |
EAN/GTIN | 4045197849229 | |
Številka proizvajalca | 361144 63 |