Prijemalna predložna čeljust 3/5, za tip: 63

Št. art.: 361142 63
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 63 mm
Višina čeljusti h 20 mm
Višina h1 17 mm
Višina h2 15 mm
Dolžina čeljusti l 12 mm
Dolžina l1 9 mm
Dolžina l2 9 mm
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361142 63
EAN/GTIN 4045197849182
Številka proizvajalca 361142 63
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prva vpenjalna stopnja z višino 3 mm. Druga vpenjalna stopnja z višino 5 mm.
Naležna površina 3 mm.

Prednosti:

Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.

Primerno za:

Čeljustni nastavki art. 361124361127, art. 361133 in art. 361135.
Stopničaste čeljusti art. 361295361296.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico