Čeljustni nastavek za sredinsko čeljust 100

Št. art.: 361135 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 100 mm
Višina čeljusti h 40 mm
Višina h1 20 mm
Dolžina čeljusti l 80 mm
Dolžina l1 12 mm
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361135 100
EAN/GTIN 4045197953537
Številka proizvajalca 361135 100

Opis

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art. 361140361151.

Primerno za:

Garnituro 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalne module art. 361105361110.
Art. 361111.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.
Vklj. s pločevinastim pokrovom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico