{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 100 mm | |
Višina čeljusti h | 40 mm | |
Dolžina čeljusti l | 57,5 mm | |
Dolžina l1 | 15 mm | |
ustreza barvni kodi | Xpent0 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361131 100 | |
EAN/GTIN | 4045197849137 | |
Številka proizvajalca | 361131 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Čeljustni nastavki za naležno letev 100
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
337,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
408,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 100 | 100 |
Višina čeljusti h | 40 | 40 |
Dolžina čeljusti l | 57,5 | 57,5 |
Dolžina l1 | 15 | 15 |
ustreza barvni kodi | Xpent0 | Xpent0 |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |