{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti b | 100 mm | |
Višina čeljusti h | 35 mm | |
Višina h1 | 35 mm | |
Dolžina čeljusti l | 70 mm | |
Dolžina l1 | 33 mm | |
ustreza barvni kodi | Xpent0 | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361128 100 | |
EAN/GTIN | 4045197849090 | |
Številka proizvajalca | 361128 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prijemalni čeljustni nastavki togi 100
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
360,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
555,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina čeljusti b | 100 | 100 |
Višina čeljusti h | 35 | 35 |
Dolžina čeljusti l | 70 | 70 |
Višina h1 | 35 | |
Dolžina l1 | 33 | 33 |
ustreza barvni kodi | Xpent0 | Xpent0 |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža | Čeljusti primeža |