Čeljustni nastavek pomični 125

Št. art.: 361127 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 125 mm
Višina čeljusti h 45 mm
Višina h1 25 mm
Dolžina čeljusti l 68,5 mm
Dolžina l1 12 mm
Kot obračanja 15 stopinj
ustreza barvni kodi Xpent1-2
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361127 125
EAN/GTIN 4045197809384
Številka proizvajalca 361127 125

Opis

Izvedba:

Prevlečeni, kaljeni in brušeni.

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art.. 361140361149.

Primerno za:

Garnitura 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalni moduli art. 361105361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.

Opomba:

Priporočljiva je namestitev fiksnega vpenjalnega modula.
Primerna protičeljust art. 361125.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico