A-PDUNR 24-4 Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 55°-rombične obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3606789
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3606789
EAN/GTIN 7291075353181
Številka proizvajalca 3606789
L-število L23990 1018

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 47″, skupna dolžina (OAL) 12 ″, višina vpenjala (H) 34″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 1,06″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): DNMG 432-GN
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 47″
  • Skupna dolžina (OAL): 12″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -12 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 2,244″
  • Višina vpenjala (H): 34″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico