C6 PWLNR-45065-08X-JHP Držalo za orodje z vpenjalom s kolenastim prenosom, ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva in vmesnikom CAMFIX za obračalne rezalne ploščice WNMX ali WNMG

Št. art.: 3606695
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CAMFIX
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3606695
    EAN/GTIN 7291075300765
    Številka proizvajalca 3606695
    L-število L23990 1100

    Opis

    Opis:

    Stružnice s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 103 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 65 mm
    • Širina funkcije (WF) 45 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
    • Skupna dolžina (OAL) 103 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico