Stopničasta čeljust nepomična 130

Št. art.: 360537 130
Popust
211,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 130 mm
Višina čeljusti h 52 mm
Višina h1 22 mm
Dolžina čeljusti l 83 mm
Dolžina l1 35 mm
ustreza barvni kodi NC-HOLEX
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360537 130
EAN/GTIN 4045197772961
Številka proizvajalca 360537 130

Opis

Izvedba:

Kaljene in brušene stopničaste čeljusti.

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art. 360538; 360539; 360541.

Primerno za:

NC-visokotlačni primež art. 360535

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico