• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Stopničasta čeljust pomična, Tip: 130

Št. art.: 360536 130
Popust
211,00 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 130 mm
Višina čeljusti h 52 mm
Višina h1 22 mm
Dolžina čeljusti l 74 mm
Dolžina l1 30 mm
ustreza barvni kodi NC-HOLEX
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360536 130
EAN/GTIN 4045197772954
Številka proizvajalca 360536 130

Opis

Izvedba:

Kaljene in brušene stopničaste čeljusti.

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art. 360538; 360539; 360541.

Primerno za:

NC-visokotlačni primež art. 360535

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico