Garnitura za uravnavanje in pritrditev 18 mm

Št. art.: 360530 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mera T-utora na mizi (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mera T-utora na mizi 18 mm
Vrsta izdelka Pripomoček za usmerjanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360530 18
EAN/GTIN 4250364401326
Številka proizvajalca 6921285603031

Opis

Obseg dobave:

Vklj. 4 vijaki, podložne ploščice, 4 T-utorne matice, 2 utorni matici za prileg.

Opomba:

360800 125/200 – se lahko uporabi tudi za art. 360405-90 in 360600-90.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico