Garnitura za uravnavanje in pritrditev, Mera T-utora na mizi: 16mm

Št. art.: 360530 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Mera T-utora na mizi (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Mera T-utora na mizi 16 mm
Vrsta izdelka Pripomoček za usmerjanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360530 16
EAN/GTIN 4250364401319
Številka proizvajalca 6921285602031

Opis

Obseg dobave:

Vklj. 4 vijaki, podložne ploščice, 4 T-utorne matice, 2 utorni matici za prileg.

Opomba:

360800 125/200 – se lahko uporabi tudi za art. 360405-90 in 360600-90.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico