Osnovno telo za podaljšek 125

Št. art.: 360467 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 125
L 176 mm
Širina B 126 mm
Višina H 100 mm
Vrsta izdelka Osnovno telo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360467 125
EAN/GTIN 4045197806581
Številka proizvajalca 360467 125

Opis

Primerno za:

NC-visokotlačni primež GARANT art. 360465.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico