{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Uporabna višina N | 145 mm - 175 mm | |
Celotna višina | 210 mm - 240 mm | |
Medosna razdalja A | 80 mm - 110 mm | |
ustreza barvni kodi | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Vrsta izdelka | Prislon za obdelovanec |
Številka izdelka | 360432 150 | |
EAN/GTIN | 4062406640439 | |
Številka proizvajalca | 360432 150 |