C5 SVJCL-35060-16-JHP Držalo za orodje z vmesnikom CAMFIX za 35°-rombične obračalne rezilne ploščice s 7°-prostim kotom

Št. art.: 3603553
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CAMFIX
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3603553
    EAN/GTIN 7291075301496
    Številka proizvajalca 3603553
    L-število L23990 721

    Opis

    Opis:

    stružarska orodja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, funkcionalna dolžina (LF) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 90 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Smer (levo)
    • Končni kot poševnega roba (ECA) 55 stopinj
    • Funkcionalna dolžina (LF) 60 mm
    • Širina funkcije (WF) 35 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) VCMT 1604
    • Skupna dolžina (OAL) 90 mm
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico