MARTOR BLADE INDUSTRIAL 36030 , 500 rezil

Št. art.: 36030.35
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
Vrsta izdelka Rezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 36030.35
EAN/GTIN 4002632905100
Številka proizvajalca 36030.35
L-število L60170 743

Opis

Opis:

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 36030 by MARTOR je kakovostno rezilo iz jekla. Je zelo ostra in ima štiri zaporedne uporabne rezalne robove za zelo dolg čas delovanja. Rezilo je dolgo 43,2 mm, široko 22 mm in debelo 0,30 mm.

INDUSTRIJSKO REZILO ŠT. 36030 je 500 kosov pod zaporedno številko 36030.35. na voljo. Rezilo lahko vstavite v naslednje MARTOR nože: SECUMAX MOBILEX, SECUMAX SNITTY, SECUMAX SALVEX SOS.
    Rez:
    Standardno brušenje
  • Faseti rezil:
    1-kratno

    rezilo značilnosti:
    4-smerno uporabno rezilo
  • Osnovni material:
    Jeklo

Lastnosti:

  • Oblika rezila industrijsko rezilo zaokroženo
  • Število perforacij za rezilo: rezilo s 3 luknjami
  • Osnovni material: Jeklo
  • Rezilo iz nerjavečega: Ne
  • Brušenje rezil: Standardno brušenje
  • Faseti rezil: 1-kratno
  • Varnostno rezilo (zaobljene konice): Ne
  • Število rezalnih robov: 2
  • Rezalni robovi: 4-krat uporabno

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico