C6 PCLNR-45065-16X Držalo za orodje z vmesnikom CAMFIX za rombične obračalne rezalne ploščice CNMX in CNMG

Št. art.: 3602915
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CAMFIX
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602915
    EAN/GTIN 7291075272314
    Številka proizvajalca 3602915
    L-število L23990 643

    Opis

    Opis:

    Stružnice s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 63 mm, funkcionalna dolžina (LF) 65 mm, skupna dolžina (OAL) 103 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Smer (desna ROKA)
    • Končni kot poševnega roba (ECA) 54 stopinj
    • Funkcionalna dolžina (LF) 65 mm
    • Širina funkcije (WF) 45 mm
    • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
    • Skupna dolžina (OAL) 103 mm
    • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Vstavki

    Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico