C4 PCLNR-27050-16X Držalo za orodje z vmesnikom CAMFIX za rombične obračalne rezalne ploščice CNMX in CNMG

Št. art.: 3602911
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CAMFIX
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602911
EAN/GTIN 7291075272277
Številka proizvajalca 3602911
L-število L23990 631

Opis

Opis:

Stružilno orodje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, funkcionalna dolžina (LF) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 74 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Smer (desna ROKA)
  • Končni kot poševnega roba (ECA) 40 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 50 mm
  • Širina funkcije (WF) 27 mm
  • Premer Incircle (IC) 15,88 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) CNMX 1607, CNMG 1606
  • Skupna dolžina (OAL) 74 mm
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 6 stopinj

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "CAMFIX" Poglej vse