CF5 A-SVXCR-43100-22 Vrtalne glave za obračalne rezalne ploščice VCGT 2205 z vmesnikom CLICKFIT CF5 za obdelavo aluminijskih koles

Št. art.: 3602901
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CLICKFIT
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602901
EAN/GTIN 7291075275520
Številka proizvajalca 3602901
L-število L23990 617

Opis

Opis:

Vrtalni drogovi, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 62 mm, Dmin odsek 40 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) CLICKFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 62 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina funkcije (WF) 43 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) VCGT 220530-AS
  • DMin, odcep 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (LDRED) 75 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico