PCLNL 3232P-16X Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CNMX/CNMB

Št. art.: 3602719
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602719
EAN/GTIN 7291075219975
Številka proizvajalca 3602719
L-število L23990 1563

Opis

Opis:

General Indexable Turning Tools, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 32 mm

Cecha szcz.:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 40 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Inscribed Circle Diameter (IC) 15.88 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMX 1607 CNMG 1606
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Shank Height (H) 32 mm
  • Shank Width (B) 32 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico