SLANR 24-22 TANG Tangencialno držalo za struženje z vijačnim vpenjanjem za obračalne rezalne ploščice LNMX 1506-HAT-WSP, 4-rezne.

Št. art.: 3602414
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602414
EAN/GTIN 7291075174526
Številka proizvajalca 3602414
L-število L23990 1023

Opis

Opis:

Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 7 ″, dolžina glave (LH) 1-1/2″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7″
  • Funkcionalna širina (WF): 1,78″
  • Dolžina glave (levo): 1-1/2″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNMX 22
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 1-1/2″
  • Širina vpenjala (B): 1-1/2″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico