SLANR 1616M-11S TANG Vpenjalno držalo za tangencialno vpete obračalne rezalne ploščice LNMX

Št. art.: 3602354
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELITURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602354
    EAN/GTIN 7291075174335
    Številka proizvajalca 3602354
    L-število L23990 1789

    Opis

    Opis:

    Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 20 mm

    Lastnosti:

    • Smer (desna ROKA)
    • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
    • Širina funkcije (WF) 16,2 mm
    • Dolžina glave (levo) 20 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) LNMX 1104.
    • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H) 16 mm
    • Širina vpenjala (B) 16 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico