S-SLANR 20-11 TANG Stružni noži za tangencialno vijačno vpete obračalne rezalne ploščice LNMX s štirimi rezalnimi robovi za visoke zmogljivosti odstranjevanja

Št. art.: 3602350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELITURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3602350
EAN/GTIN 7291075188851
Številka proizvajalca 3602350
L-število L23990 1019

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 2,087″, skupna dolžina (OAL) 14 ″, višina vpenjala (H) 1,171″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Funkcionalna širina (WF): 0,87″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNMX 110408 L-HT
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 2,087″
  • Skupna dolžina (OAL): 14″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): -15 stopinj
  • Zmanjšana dolžina premera telesa (LDRED): 1,97″
  • Višina vpenjala (H): 1,171″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico