SLANL 10-11 TANG Tangencialno držalo za struženje z vijačnim vpenjanjem za obračalne rezalne ploščice LNMX 1506-HAT-WSP, 4-rezne.

Št. art.: 3602330
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELITURN
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3602330
    EAN/GTIN 7291075174489
    Številka proizvajalca 3602330
    L-število L23990 991

    Opis

    Opis:

    Splošna indeksirana struženje orodja, Funkcionalna dolžina (LF) 4 ″, dolžina glave (LH) 0,79″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
    • Funkcionalna dolžina (LF): 4″
    • Funkcionalna širina (WF): 3/4″
    • Dolžina glave (levo): 0,79″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNMX 11
    • Aksialni kot nagiba (GAMP): -6 stopinj
    • Radialni kot nagiba (GAMF): -6 stopinj
    • Višina vpenjala (H): 5/8″
    • Širina vpenjala (B): 5/8″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELITURN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico