Pnevmatski centrični primež, IOT 160/4

Št. art.: 360181 160/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna sila do maksimalno 22,5 kN
Maksimalni tlak stisnjenega zraka 9 bar
Masa 29 kg
Širina čeljusti A 104 mm
L 160 mm
B 160 mm
Višina H 99,2 mm
Vpenjalni hod 8,5 mm
H1 175 mm
Križna mera 200 mm
ustreza barvni kodi PCV 160
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360181 160/4
EAN/GTIN 4062406572990
Številka proizvajalca 360181 160/4

Opis

Izvedba:

  • Nastavljiv hod + 5 mm na stran.
  • Vpenjalna sila do 22,5 kN, brezstopenjsko nastavljiva. Aritmetična vsota = 45 kN.
  • Tudi pri izgubi stisnjenega zraka je centrični primež rahlo prednapet (pribl. 60 kg), da se zagotovi varno pozicioniranje obdelovanca, npr. pri transportnih mizah.
Z osnovno ploščo, za večji podporni moment in maksimalno stabilnost.

Prednosti:

  • Vklj. s tlačnim zbiralnikom z zapornimi ventili z dvojnim učinkom.
  • Stalen nadzor sile vpetja in sproščanja ter stanja baterije prek povezave WLAN.
  • Rotacijski tečaji niso potrebni.
  • Vpenjanje in sprostitev z dovajanjem stisnjenega zraka prek robotov.
  • Na voljo je priključni blok art. 360191 za vodoraven ali navpičen prenos stisnjenega zraka.

Uporaba:

Za centrično vpenjanje komponent. Primerno za avtomatizirano uporabo prek 4-kanalnih vpenjal in tudi prek stranskih priključkov.

Dodatni pribor:

Priključni blok art. 360191.
Program čeljusti art. 360183360187.