Pnevmatski centrični primež, IOT 100/4

Št. art.: 360181 100/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna sila do maksimalno 10 kN
Maksimalni tlak stisnjenega zraka 9 bar
Masa 21,6 kg
Širina čeljusti A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Višina H 95 mm
Vpenjalni hod 6 mm
H1 191 mm
Križna mera 200 mm
ustreza barvni kodi PCV 100
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360181 100/4
EAN/GTIN 4062406572976
Številka proizvajalca 360181 100/4

Opis

Izvedba:

  • Nastavljiv hod + 5 mm na stran.
  • Vpenjalna sila do 22,5 kN, brezstopenjsko nastavljiva. Aritmetična vsota = 45 kN.
  • Tudi pri izgubi stisnjenega zraka je centrični primež rahlo prednapet (pribl. 60 kg), da se zagotovi varno pozicioniranje obdelovanca, npr. pri transportnih mizah.
Z osnovno ploščo, za večji podporni moment in maksimalno stabilnost.

Prednosti:

  • Vklj. s tlačnim zbiralnikom z zapornimi ventili z dvojnim učinkom.
  • Stalen nadzor sile vpetja in sproščanja ter stanja baterije prek povezave WLAN.
  • Rotacijski tečaji niso potrebni.
  • Vpenjanje in sprostitev z dovajanjem stisnjenega zraka prek robotov.
  • Na voljo je priključni blok art. 360191 za vodoraven ali navpičen prenos stisnjenega zraka.

Uporaba:

Za centrično vpenjanje komponent. Primerno za avtomatizirano uporabo prek 4-kanalnih vpenjal in tudi prek stranskih priključkov.

Dodatni pribor:

Priključni blok art. 360191.
Program čeljusti art. 360135 – 360151 vel. 80.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico