• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Adapterska plošča za avtomatizirano konzolo XP80Z, Dolžina: 136mm

Št. art.: 360169 136
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 136 mm
Širina 120 mm
Višina 25 mm
Vrsta izdelka Adapterske plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360169 136
EAN/GTIN 4062406194437
Številka proizvajalca 360169 136
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Aluminij visoke trdnosti, črno eloksiran. Stranski prijemalni utor 8×6 mm vklj. s sredinsko izvrtino za pozicioniranje za avtomatizirano uporabo z medosno razdaljo 80 mm.

Uporaba:

Za prilagoditev vpenjalnega sredstva z medosno razdaljo 52 mm na medosno razdaljo 80 mm.

Primerno za:

Konzola art. 360164.
Centrirna objemka art. 363000 vel. 50 in vel. 80 ter art. 363300 vel. 75.

Obseg dobave:

4 × pritrdilni vijaki, 4 × navojni zatiči M8 in 2 × pozicionirni puši, 4 × vpenjalni vijaki št. 360025 12M10/90.

Opomba:

Združljivo za vse proizvajalce vpenjalnih sredstev z medosno razdaljo 52 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico