Adapterska plošča za konzolo za avtomatizacijo XP80Z, Dolžina: 136mm

Št. art.: 360168 136
Popust
98,20 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 136 mm
Širina 120 mm
Višina 25 mm
Vrsta izdelka Adapterske plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360168 136
EAN/GTIN 4062406565619
Številka proizvajalca 360168 136

Opis

Izvedba:

Črn eloksiran aluminij. Stranski prijemalni utor 8×6 mm vklj. s sredinsko izvrtino za pozicioniranje za avtomatizirano uporabo. Izvrtine za indeksiranje za vpenjalo vel. 120 in 138.

Uporaba:

Za prilagoditev vpenjalnega sredstva z medosno razdaljo 52 mm na medosno razdaljo 80 mm.

Primerno za:

Konzola art. 360164, Xtric art. 363000 vel. 50 in 80.

Obseg dobave:

4 pritrdilni vijaki, 4 navojni zatiči M8 in 2 puši za pozicioniranje

Dodatni pribor:

4× vpenjalni čep art. 360025 12M10/90 oz. 1× 360025 vel. 18M12 ali vel. 18M12/138.

Opomba:

Združljivo za vse proizvajalce vpenjalnih sredstev z medosno razdaljo 52 mm.