Konzola za centrični primež, trojna 80/120

Št. art.: 360156 80/120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ d 400 mm
Višina h 140 mm
Širina utora n H7 20 mm
Kot α 45 stopinj
Vrsta izdelka Pribor za primeže

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360156 80/120
EAN/GTIN 4045197801937
Številka proizvajalca 360156 80/120

Opis

Izvedba:

Vpetje centričnega primeža na trojno konzolo z vpenjalnimi kraki. Dvojni utor na vpenjalno stran za možnost zamika centričnih primežev za 90°. Pritrditev s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (izvrtine 18M16) ali z utornimi maticami neposredno na strojno mizo.

Material:

Aluminij visoke trdnosti, trdo anodiziran.

Primerno za:

Centrične primeže art. 360133.

Obseg dobave:

Vključno s 6 utornimi maticami za usmerjevanje.

Opomba:

Za montažo GARANT Xtric št. 363000 vel. 50 ali vel. 80 uporabite vpenjalni komplet št. 363102 vel. 80.