Konzola za centrični primež 80

Št. art.: 360152 80
Popust
961,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 80
Dolžina 250 mm
Širina 120 mm
Višina 125 mm
Medosna razdalja vpenjalnih čepov 200 mm
Število izvrtin za vpenjalne čepe 2
Vrsta izdelka Pribor za primeže

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360152 80
EAN/GTIN 4045197678188
Številka proizvajalca 360152 80

Opis

Izvedba:

Z izvrtinami za vpenjalne čepe art. 360025 18M16. Alternativna pritrditev z vpenjalnikom ali z vijakom M12 v T-utoru. Pritrdilne izvrtine za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm).

Uporaba:

  • 5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.
  • Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.

Material:

Jeklo

Primerno za:

Centrične primeže art. 360130.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico