{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalno območje B – A | 3,6 mm - 25 mm | |
Podložna višina C | 57 mm | |
D | 15 mm | |
⌀ vpenjanja 90° | 8 mm - 22 mm | |
⌀ vpenjanja 120° | 8 mm - 26 mm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 360148 120 | |
EAN/GTIN | 4045197801920 | |
Številka proizvajalca | 360148 120 |