Čeljustni nastavki, mehki, par 80

Št. art.: 360146 80
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti b 80 mm
    Vpenjalno območje B – A 130 mm - 153 mm
    Podložna višina C 49,95 mm
    D 20 mm
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 360146 80
    Številka proizvajalca 360146 80

    Opis

    Material:

    Kratkotrajno nitrirano orodno jeklo.

    Obseg dobave:

    Vklj. s pritrdilnim vijakom.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico