Čeljustni nastavki iz karbidne trdine, par 80

Št. art.: 360135 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za tip 80
Širina čeljusti b 80 mm
Vpenjalno območje B – A 7 mm - 88 mm
Podložna višina C 55 mm
ustreza barvni kodi ZC 80; PCV 100
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360135 80
EAN/GTIN 4045197642394
Številka proizvajalca 360135 80

Opis

Izvedba:

Vpenjalna višina = 4 mm.

Material:

Kratkotrajno nitrirano orodno jeklo.

Primerno za:

Centrični primež art. 360130360134.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnim vijakom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico