{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina čeljusti | 120 mm | |
Vpenjalna sila | 10 kN; 20 kN; 30 kN; 40 kN | |
Vrtilni moment | 10 Nm; 20 Nm; 30 Nm; 40 Nm | |
maks. hod | 4 mm | |
Vpenjalni vijak ZK | 8 mm | |
Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK1 | 4 mm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 360115 120 | |
EAN/GTIN | 4045197555427 | |
Številka proizvajalca | 360115 120 |