Vpenjalna čeljust z vlekom navzdol 120 mm

Št. art.: 360114 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina čeljusti (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina čeljusti 120 mm
    Vpenjalna sila 10 kN; 20 kN; 30 kN
    Vrtilni moment 17 Nm; 30 Nm; 50 Nm
    maks. hod 4 mm
    Vpenjalni vijak ZK 8 mm
    Ploščica z notranjim 6-kotnikom ZK1 4 mm
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 360114 120
    EAN/GTIN 4045197555410
    Številka proizvajalca 360114 120

    Opis

    Opomba:

    Vrednosti vrtilnega momenta in vpenjalne sile so standardne vrednosti in služijo le za orientacijo (odvisno od materiala).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico