Izvedba:
Nesestavljen
Opis:
Cevasta jeklena konstrukcija, prašno lakirana, trajna površinska zaščita, odporna na udarce in praske. 2 polici iz lesenega materiala z rdečo plastično površino. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost zgornje ploščadi 200 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne talne površine (mm): 900
Širina uporabne površine (mm): 600
Višine polic (mm): 230, 735
Celotna dolžina (mm): 1115
Celotna širina (mm): 600
Skupna višina (mm): 1030
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 x 40
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3